Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plica NYLFLEX NW16 G schwarz Wellschlauch PA6 8018100025


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Plica NYLFLEX NW16 G schwarz Wellschlauch PA6 8018100025
Artikel-Nr.:
     986-6340261
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     8018100025
EAN/GTIN:
     7611577322414
Suchbegriffe:
Wellschlauch
wellschlauch
Die geschlitzten plica Nylflex Kabelschutzrohre, hergestellt aus Polyamid 6 und modifiziert mit einem speziellen Wärmestabilisator, bieten eine ausgezeichnete Wärmeformbarkeit. Diese halogenfreien und cadmiumfreien Rohre sind zusätzlich UV-beständig, was ihre Langlebigkeit erhöht. Ideal für den Einsatz in Fahrzeugen für Gefahrenguttransporte gemäß ADR, GGVS (NW 8,5 bis 50) und der französischen Norm NF R – 13 – 903.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Außendurchmesser:
21 mm
Druckfestigkeit:
350 N
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid 6
Halogenfrei:
false
Schutzart (IP):
sonstige
UV-beständig:
true
Innendurchmesser:
17 mm
Biegeradius, statisch:
42 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL 94:
HB
Ölbeständig:
true
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
false
Längsgeschlitzt:
true
Verschließbar (zweiteilig):
false
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
false
Zulassung nach UR:
true
Zulassung nach CSA:
false
Zulassung nach LUL/British Standard:
false
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
false
Zulassung nach UTAC:
false
Zulassung nach NF F 16-101:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,462* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 153,97*
€ 183,2243
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,09*
€ 180,9871
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 146,78*
€ 174,6682
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 140,74*
€ 167,4806
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 123,10*
€ 146,489
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.