Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plica NYLFLEX VO NW26 sw Wellschlauch PA6-V0 25m 8018200041


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Plica NYLFLEX VO NW26 sw Wellschlauch PA6-V0 25m 8018200041
Artikel-Nr.:
     986-6200013
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     8018200041
EAN/GTIN:
     7611577322933
Suchbegriffe:
Wellschlauch
wellschlauch nw 26
wellschlauch
NYLFLEX NW26 schwarz Wellschlauch PA6-V0 VE=25m
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
26 mm
Außendurchmesser:
31,2 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid 6
Schutzart (IP):
sonstige
Innendurchmesser:
25,8 mm
Biegeradius, statisch:
62 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL 94:
HB
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,2019*
  
Preis gilt ab 12.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 5,3219*
€ 6,33306
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,2219*
€ 6,21406
pro Meter
ab 125 Meter
€ 4,9519*
€ 5,89276
pro Meter
ab 250 Meter
€ 4,7719*
€ 5,67856
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 4,2019*
€ 5,00026
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.