Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plica LIGHTFLEX NW26 sw Wellschlauch PA6 25m 801200626


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Plica LIGHTFLEX NW26 sw Wellschlauch PA6 25m 801200626
Artikel-Nr.:
     986-6199992
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     801200626
EAN/GTIN:
     7611577198927
Suchbegriffe:
Wellschlauch
wellschlauch nw 26
wellschlauch
LIGHTFLEX NW26 schwarz Wellschlauch PA6 VE=25m
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
26 mm
Außendurchmesser:
26,1 mm
Druckfestigkeit:
350 N
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid 6
Schutzart (IP):
sonstige
Innendurchmesser:
31,2 mm
Biegeradius, statisch:
60 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL 94:
HB
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,0619*
  
Preis gilt ab 12.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 3,9319*
€ 4,67896
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,9119*
€ 4,65516
pro Meter
ab 125 Meter
€ 3,7119*
€ 4,41716
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,5219*
€ 4,19106
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 3,0619*
€ 3,64366
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.