Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plica LIGHTFLEX NW23 sw Wellschlauch PA6 50m 801200623


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Plica LIGHTFLEX NW23 sw Wellschlauch PA6 50m 801200623
Artikel-Nr.:
     986-6199991
Hersteller:
     Plica GmbH
Herst.-Nr.:
     801200623
EAN/GTIN:
     7611577129853
Suchbegriffe:
Wellschlauch
wellschlauch nw 23
wellschlauch
50m wellschlauch
LIGHTFLEX NW23 schwarz Wellschlauch PA6 VE=50m
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
23 mm
Außendurchmesser:
22,8 mm
Druckfestigkeit:
350 N
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid 6
Schutzart (IP):
sonstige
Innendurchmesser:
34,4 mm
Biegeradius, statisch:
55 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL 94:
HB
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,0153*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,7653*
€ 4,48071
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,7253*
€ 4,43311
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,5753*
€ 4,25461
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,3553*
€ 3,99281
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 3,0153*
€ 3,58821
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.