Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plica LIGHTFLEX NW16 sw Wellschlauch PA6 50m 801200616


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Plica LIGHTFLEX NW16 sw Wellschlauch PA6 50m 801200616
Artikel-Nr.:
     986-6199987
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     801200616
EAN/GTIN:
     7611577129839
Suchbegriffe:
Wellschlauch
wellschlauch
Entdecken Sie unsere ungeschlitzten plica-Kabelschutzrohre, die ideale Lösung für eine sichere und organisierte Verlegung Ihrer Kabel. Die Rohre sind aus robustem Material gefertigt und bieten optimalen Schutz vor mechanischen Beschädigungen und Umwelteinflüssen. Mit dem flexiblen Einsatzbereich sind unsere plica-Kabelschutzrohre perfekt für diverse Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Außendurchmesser:
21 mm
Druckfestigkeit:
350 N
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid 6
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
sonstige
UV-beständig:
true
Innendurchmesser:
16,8 mm
Biegeradius, statisch:
45 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL 94:
HB
Ölbeständig:
true
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
false
Längsgeschlitzt:
false
Verschließbar (zweiteilig):
false
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
false
Zulassung nach UR:
false
Zulassung nach CSA:
false
Zulassung nach LUL/British Standard:
false
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
false
Zulassung nach UTAC:
false
Zulassung nach NF F 16-101:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,025*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,7005* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,485*
€ 56,50715
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,595*
€ 55,44805
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,365*
€ 52,79435
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,105*
€ 51,29495
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,815*
€ 49,75985
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,025*
€ 41,67975
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.