Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuch 167G2 KE VE10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-6162761
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     901239008
EAN/GTIN:
     4041254337470
Suchbegriffe:
Metallschnallen
Verschlussklammern
metallschnallen 25 mm
verschlussklammern
Zubehör: Mechanisches Zubehör Verschlussklammern (10 Stück) Verschluss Edelstahl (1.4310) für 167 ... G2 EAN/GTIN:4041254337470
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 14,76*
€ 19,71*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,82*
€ 19,82*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,14*
€ 20,16*
€ 3,90*
ab € 16,71*
€ 22,24*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 19,00*
€ 25,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.