Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plica KV FLAKA M20/PG13 (3x12) kurz PA6 lgr Verschraubung f.Flachkabel 905107200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-6038301
Hersteller:
     Plica GmbH
Herst.-Nr.:
     905107200
EAN/GTIN:
     7611577107110
Suchbegriffe:
Flachkabel
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen m20 kunststoff
flachkabel
KV FLAKA M20 (3x12) PA6/GFK KV-Flachkabel lichtgrau VE=50 Stk
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
gerade
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Schutzart (IP):
IP68
Gewindeart:
metrisch
RAL-Nummer:
7035
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG:
20
Art der Dichtung:
Dichtring
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m20
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,06879*
€ 1,71879*
Lager 986
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 1,4146*
€ 1,8446*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,8446*
€ 2,19507
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7846*
€ 2,12367
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4146*
€ 1,68337
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 92,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.