Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz 506249 PSEN ma1.3-20M12 8/PSEN ma1.3-08 VA/1U Si-Schalter mag.rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-5775897
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     506249
EAN/GTIN:
     4046548084047
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Näherungsschalter
Sicherheitssensor zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen nach EN 60947-5-3, 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o, 8-pol. M12 Stiftstecker, für Anwendungen bis SIL 3/PL e/Kat. 4, zylindrische Bauform M12, IP69, VP = 1 Sensor mit M12 Betätiger, Schaltabstand 8 mm, Edelstahl Gehäuse.
Weitere Informationen:
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
12 mA
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
Steckverbinder M12
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
2,000
Gehäusebauform:
Reedkontakt
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 84,16*
€ 107,14*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 84,81*
€ 107,91*
3 Tage
48
Frei Haus
ab € 99,85*
€ 125,29*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 120,73*
€ 149,66*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,66*
€ 178,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,99*
€ 176,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,44*
€ 165,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,18*
€ 157,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,73*
€ 143,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1520369
ab € 14,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1520372
ab € 21,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1522655
ab € 21,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1522639
ab € 12,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1522600
ab € 12,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1522642
ab € 14,92*
Zubehör
ifm electronic
E10015
ab € 0,92*
Zubehör
ifm electronic
E10735
ab € 2,75*
Zubehör
ifm electronic
E12168
ab € 22,54*
Zubehör
ifm electronic
E20860
ab € 6,43*
Zubehör
Murrelektronik
7000-17321-0000000
ab € 17,11*
Zubehör
Murrelektronik
7000-17331-0000000
ab € 14,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.