Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDEXA NVR416 Netzwerk Videorekorder f.16 Kameras 26539


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDEXA NVR416 Netzwerk Videorekorder f.16 Kameras 26539
Artikel-Nr.:
     986-5531217
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     26539
EAN/GTIN:
     4015162265392
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
Network Hard Drives
Netzwerk-Festplatte
Netzwerk-Videorecorder (NVR) für bis zu 16 Netzwerkkameras. Echtzeit-Aufnahme in 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP Auflösung (bis zu 25 Bilder/s pro Kanal). Bei einer reduzierten Bitrate werden bis zu 25 Kameras unterstützt. Anschluss für Monitor HDMI/VGA (3840x2160@30Hz, 1920x1080@60Hz, 1280x1024@60Hz). 1 / 4 / 6 / 8 / 9-fach Anzeige. Steuerung via Web-Browser oder Maus. Inkl. einer speziell für die Videoüberwachung VORINSTALLIERTEN 2TB FESTPLATTE (bis zu 2x 8TB werden unterstützt), USB-Maus und Netzwerk-Software. Backup über Netzwerk und USB-Anschluss. Einsatz von Netzwerkkameras mit max. 80 Mbps. Bewegungserkennung über Pixeländerung, integriert oder von der Kamera, mit E-Mail- und Push-Benachrichtigung. Fernzugriff über Browser, DynDNS oder P2P-Service möglich. Smartphone-Zugriff auf Live- und Aufnahmebilder, Plug-and-Play-Einrichtung für App-Zugriff ohne feste IP-Adresse oder DynDNS. App für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version) kostenlos erhältlich (nicht Teil des Produkts, keine Zusage eines Servicelevels). Alarmeingang: 4x NO/NC, Alarmausgang: 1x NO. RS-485 PTZ-Steuerung. Audioein-/-ausgang: je 1x Cinch. Netzwerkanschluss: 1x RJ45 Gigabit Port, 10/100/1000 Mbps. Mehrere Geräte über CMS-Software im Netzwerk verbindbar (MS Windows Betriebssystem erforderlich). Unterstützt Kameras mit intelligenten Funktionen wie Liniendetektion und Schnappschussbilder (Bewegung) per E-Mail. Spannungsversorgung: 12V DC. Inkl. 4A Netzgerät. Abmessungen: 360 x 48 x 241mm.
Weitere Informationen:
Mit Videobewegungsmelder:
true
Max. Anzahl der Videoeingänge:
16
Art der Aufzeichnung:
digital
Max. Anzahl der Steuereingänge:
4
Mit DVD:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 696,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,12*
€ 922,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,32*
€ 908,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,72*
€ 875,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 714,77*
€ 850,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,52*
€ 828,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.