Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS EUE 35 V-WEISS /EUTR.555032176 Anbau-Stromschiene Endkappe (1 Stk) wei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LTS EUE 35 V-WEISS /EUTR.555032176 Anbau-Stromschiene Endkappe (1 Stk) wei
Artikel-Nr.:
     986-5421870
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     656813
EAN/GTIN:
     4043544656216
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe
endkappen stromschiene
Enddeckel mit Deckenauflage, Material: Polycarbonat selbstverlöschend gefertigt nach Klasse V0 Normen: UKCA, CE, RoHS, ENEC Abmessungen (LxBxH): 59 x 9 x 42 mm Gewicht: 0.009 kg
Weitere Informationen:
Länge:
59 mm
Höhe:
42 mm
Breite:
9 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Art des Zubehörs:
Endkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.