Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax MTCC 400/7.5° S Deckel Gitterrinne 415,7x3000mm T0.90mm 7,5°NW


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Niedax MTCC 400/7.5° S Deckel Gitterrinne 415,7x3000mm T0.90mm 7,5°NW
Artikel-Nr.:
     986-5384210
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339154685
EAN/GTIN:
     4013339154685
Suchbegriffe:
Gitterrinne
niedax gitterrinne verzinkt
gitterrinne niedax
gitterrinne
Deckel für Gitterrinne in Dachform, Neigungswinkel 7,5°, zum Aufrasten auf U-förmige Gitterrinnen. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Verwendung für : Gitterrinnen MTC... Abmessungen (ca. Maße) Breite B (innen) : 416 mm Materialstärke t : 0,9 mm Lieferlänge L : 3000 mm für Gitterrinnenbreite : 400 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Oberfläche:
bandverzinkt
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Befestigungsart:
aufrastend
Geeignet für Funktionserhalt:
true
Rostfreier Stahl, gebeizt:
false
Geeignet für Kabelrinne:
false
Materialstärke:
0,9 mm
Geeignet für Gitterrinne:
true
Geeignet für Kabelleiter:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,06*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 56,32*
€ 67,02
pro Meter
ab 6 Meter
€ 54,76*
€ 65,16
pro Meter
ab 15 Meter
€ 54,06*
€ 64,33
pro Meter
ab 30 Meter
€ 52,75*
€ 62,77
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 45,06*
€ 53,62
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.