Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI HERO 1500-840 SF-ND Anbauindustriel euchte weiß, IP 64, 1x LED-Modul...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Industrieleuchte 4000K HERO 1500-840 SF-ND
LED-Industrieleuchte 4000K HERO 1500-840 SF-ND
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     986-5295942
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0657457
EAN/GTIN:
     4029299478945
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
LED-Anbauindustrieleuchte Schutzart IP64 für Deckenanbau- oder Pendelmontage. Stabiles, kompaktes Leuchtengehäuse aus einzelnen Aluminiumprofilen, weiß, pulverbeschichtet, Farbe ähnlich RAL9016. Strukturierung des Leuchtenkörpers aus einzelnen Aluminiumprofilen und robuster Kühlrippenstruktur. Dadurch entstehende thermische Luftzirkulation garantiert optimales Wärmemanagement für hohe Lichtströme. Lichtlenkung über Optikarrays, bestückt mit Mid-Power-LEDs mit erhöhter Schadgasfestigkeit. Abdeckung der Optiken durch klare PMMA-Scheibe. Schutzklasse l. Schlagfestigkeit IK04. Industrieleuchte aus Aluminiumstrangpressprofil mit Super-Flood-Linsenoptik 110°. Montage: Deckenanbaumontage mit entsprechendem Zubehör. Pendelmontage (Kette, Seil) mit entsprechenden Befestigungssätzen, Schaukelhaken bereits an Leuchte vormontiert. Tragschienenmontage an TRAS oder VLTO mit entsprechendem Zubehör. Ballwurfsichere Montage nur mit entsprechend gekennzeichnetem Zubehör.
Weitere Informationen:
Länge:
337 mm
Breite:
372 mm
Höhe/Tiefe:
110 mm
Farbtemperatur:
4000 K
Nennstrom:
14200000 mA
Nennspannung:
220 V | 240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Montageart:
Pendel
Schutzart (IP):
IP64
Schutzklasse:
I
Brandschutz "D":
true
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Mit Schutzabdeckung:
true
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
4
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Notlicht:
true
Reflektor:
ohne
Effektiver Lichtstrom:
14200 lm
Ballwurfsicher:
true
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 455,12*
€ 526,94*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 451,71*
€ 527,49*
Frei Haus
ab € 459,67*
€ 531,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 479,56*
€ 552,97*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 621,75*
€ 696,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,64*
€ 829,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,94*
€ 809,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,06*
€ 789,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,66*
€ 769,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,75*
€ 739,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0218427
ab € 26,86*
Zubehör
RIDI Leuchten
0217887
ab € 41,28*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207880
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.