| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5295616 Herst.-Nr.: LM85155 EAN/GTIN: 4020856851553 |
| |
|
| | |
| LED Leuchtmittel der Marke (LIGHTME) generiert eine angenehme warmweiße Lichtfarbe und zeichnet sich durch 240° Beleuchtung in kompakter Bauform und hohe Energieeffizienz aus. Sofortiger Start mit 100 Prozent Anfangshelligkeit. Eignet sich besonders für gewerbliche und anspruchsvolle private Nutzer. Ideal für den Einsatz im Privathaushalt. Weitere Informationen: | | Länge: | 118 mm | Nennspannung: | 220 V | 240 V | Mittlere Nennlebensdauer: | 25000 h | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 10 kWh | Farbe: | sonstige | Energieeffizienzklasse: | F | Schutzart (IP): | IP23 | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Spannungsart: | AC | Sockel: | R7s | Lampenform: | sonstige | Mit Fernbedienung: | false | Ausführung Glas/Abdeckung: | klar | Dimmbar: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 4,83* | € 7,35* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,42* | € 8,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|