Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GGK 4687 Adapterrahmen 1-f m.Schuko Steckdose frontrastend Farbe:9010 VE:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GGK 4687 Adapterrahmen 1-f m.Schuko Steckdose frontrastend Farbe:9010 VE:1
Artikel-Nr.:
     986-5219520
Hersteller:
     GGK
Herst.-Nr.:
     4687
EAN/GTIN:
     4018475338173
Suchbegriffe:
Adapterrahmen
Kanalsteckdose
Abdeckrahmen
Rahmen
Vorkonfektionierte 1-fach Steckdoseneinheit, bestehend aus Montageträger, Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld 8x40mm, Kabelfixierung und einer 1-fach M45 Steckdose 0° gerade, Leitungsanschluss über Steckklemmen, 2-polig, 16 A/250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, geeignet für 1 Winkel- oder Flächenstecker, mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620, zur Installation in Brüstungskanälen mit einer 76,5 mm breiten Befestigungsspur, für die waagerechte Geräteinstallation.
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Gerätebreite:
160 mm
Gerätehöhe:
85 mm
Gerätetiefe:
30 mm
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Farbe:
Aluminium
Mit Klappdeckel:
false
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anschlussart:
Steckklemme
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
false
Anzahl der Einheiten:
1
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
true
Textfeld/Beschriftungsfläche:
true
Abschließbar:
false
Mit Orientierungsbeleuchtung:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.