Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa US-FOOD AD1 1/4z-M40 Verschraubung gerade Edelstahl Außengew. 10608800040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-5198601
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10608800040
EAN/GTIN:
     4025113300355
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Metallverschraubung gerade US-FOOD, IP 68 geeignet für Metallschutzschläuche LIQUID-TiGHT-FOOD / AIRfex-GRS-FOOD Verschraubungsgehäuse mit Sechskantschlüsselfläche, festehendes Außengewinde metrisch nach EN 60423, Sechskant-Druckmutter, Druckring aus Kunststoff, einteilige Gewinde-Innentülle und O-Ring Material: Gehäuse: Edelstahl / Druckmutter: Edelstahl/Versaflex CL2250 /Druckring: PA6, Innentülle: Messing, O-Ring: NBR Temperaturbereich: -40°C ... +125°C Zulassungen: ECOLAB Eigenschaften: lebensmittelecht / hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch/Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und zugfest
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
gerade
Gesamtlänge:
80 mm
Einsatztemperatur:
-40 °C | +125 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Gewindeart:
metrisch
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Bauform:
Außengewinde
Gewindelänge:
7,5 mm
Gesamthöhe:
61 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
35 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
42 mm
Drehbares Gewinde:
false
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
false
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23:
true
Einteilig:
false
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
68 | 69
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
false
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 125,32*
€ 148,86*
18 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 126,0536*
€ 149,1236*
27 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 126,12722*
€ 149,38722*
2
Frei Haus
ab € 126,78*
€ 150,15*
Lager 986
unbekannt
2
€ 6,50*
ab € 164,4553*
€ 191,2453*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 191,2453*
€ 227,58191
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,0853*
€ 220,25151
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,6653*
€ 213,80171
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,4553*
€ 195,70181
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 382,4906* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
10608800020
ab € 57,24*
Ähnlich
Flexa
10608800125
ab € 63,87*
Ähnlich
Flexa
10608800032
ab € 109,6446*
Ähnlich
Flexa
10608800025
ab € 63,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.