Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi i111977 LED rund 1,5W G4 12VAC/DC Stifte seitlich ww D=23/35mm 3000K 130Lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stiftsockell-Platine 9SMD, Pin seitlich, 12V AC/DC, G4, 1.5W 3000K 150lm 120°, nicht dimmbar
LED Stiftsockell-Platine 9SMD, Pin seitlich, 12V AC/DC, G4, 1.5W 3000K 150lm 120°, nicht dimmbar
LED Stiftsockell-Platine 9SMD, Pin seitlich, 12V AC/DC, G4, 1.5W 3000K 150lm 120°, nicht dimmbar
Artikel-Nr.:
     986-4992610
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     i111977
EAN/GTIN:
     9009377021572
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
LED Reflektorform
G4 LED 9SMD, 1,5W, warmweiß, Pin seitlich
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Durchmesser:
23 mm
Nennspannung:
12 V
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
1,5 kWh
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC/DC
Sockel:
G4
Lampenform:
Reflektor
Mit Fernbedienung:
false
Lichtstärke:
48 cd
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Dimmbar:
false
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 2,87*
€ 2,87*
€ 8,50*
ab € 2,45*
€ 4,01*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 4,90*
€ 7,42*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-110072
ab € 2,45*
Ähnlich
ISOLED
ISO-111978
ab € 2,70*
Ähnlich
ISOLED
ISO-111979
ab € 3,50*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113370
ab € 1,70*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113371
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.