Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fintech IESR 63 E3 Steckrohr M63 ID60mm L:3m Edelstahl 1.4301


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fintech IESR 63 E3 Steckrohr M63 ID60mm L:3m Edelstahl 1.4301
Artikel-Nr.:
     986-4963614
Hersteller:
     Fintech
Herst.-Nr.:
     4046933001918
EAN/GTIN:
     4046933001918
Suchbegriffe:
Steckrohr
fintech steckrohr
steckrohr
Steckrohr nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, durch sehr schwere Druckfestigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit einsetzbar bei extremen mechanischen Anforderungen und festen Verbindungen, hohe Korrosionsbeständigkeit. Abmessungen (ca. Maße) Rohr-Ø außen : 63 mm Innen-Ø Di : 60 mm Materialstärke t : 1,5 mm Lieferlänge L : 3000 mm Nutzbarer Querschnitt : 2826 mm² Klassifizierung : 5557 für sehr schwere mechanische Beanspruchung Oberfläche : gebürstet Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Ausführung:
starr
Außendurchmesser:
63 mm
Einsatztemperatur:
-45 °C | 400 °C
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl RVS 304 (1.4301)
Innendurchmesser:
60 mm
Oberfläche gebürstet:
false
Aufputz:
true
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
false
Betoninstallation:
true
Maschinen und Anlageninstallation:
true
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
false
Unterflurinstallation (Estrich):
false
Installation im Freien:
true
Installation auf Holz:
true
Druckfestigkeitsklasse:
sehr schwer (Klasse 5)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 188,96001*
€ 226,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 210,47001*
€ 252,44001*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 226,80*
€ 269,892
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 225,36*
€ 268,1784
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 222,25002*
€ 264,47752
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 214,54002*
€ 255,30262
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 188,96001*
€ 224,86241
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 62,98667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.