| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4550636 Herst.-Nr.: 136423 EAN/GTIN: 4042883364233 |
| |
|
| | |
| Bei den XCell Industrie Akkus handelt es ich um preiswerte und zuverlässige Akkus. Diese sind in vielen verschiedenen Anwendungsbereichen einsetzbar, so zum Beispiel bei Hochstromanwendungen und Universalanwendungen. Durch regelmäßige Kontrollen wird die Qualität der Akkus sichergestellt. Die Zellen überzeugen durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Nickel-Metall-Hydrid | Gewicht: | 6,5 g | Durchmesser: | 8,5 mm | Kapazität: | 300 mAh | Nennspannung: | 1,2 V | Umgebungstemperatur: | -20 °C | 50 °C | Einsatz im Ex-Bereich: | false | Höhe inkl. Pole: | 39,3 mm | Größenbezeichnung: | sonstige | Anzahl der Zellen: | 1 | IEC-Bezeichnung: | sonstige | Sonstige Bezeichnung: | sonstige | Akkupack: | false | Kunststoffgehäuse: | false | Geeignet für Schnellladung: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 0,85* | € 1,34* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 1,51* | € 2,35* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2,14* | € 3,40* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 2,59* | € 3,87* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,48* | € 9,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|