Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tadiran Batterie Lithium 3,6V 2/3 AA 1500mAh Lötfahne U-Form 116508


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     986-4550337
Herst.-Nr.:
     116508
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Bei den Tadiran Zellen der handelt es sich um hochwertige Markenzellen mit höchster Qualität. Sie zeichnen sich durch eine hohe Arbeitsspannung und eine hohe Energiedichte aus. Die Lagerfähigkeit, bis zu 10 Jahren, ist ausgezeichnet. Eine entscheidende Verbesserung der Spannungsverzögerung (TMV) bei Beginn der Entladung bei mittlerem Ladestrom ist ein eindeutiges Merkmal der Zellen der Baureihe SL-700 (verbesserter Start). Besonders geeignet sind die Zellen für langen Betrieb bei kleinem Strom, für Betrieb bei kleinem Strom mit langen Unterbrechungen und für Pulsbetrieb bei mittlerem Strom. Der Temperaturbereich liegt bei -55°C bis +85°C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lithium
Gewicht:
13 g
Durchmesser:
14,7 mm
Kapazität:
1500 mAh
Nennspannung:
3,6 V
Einsatz im Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
33,5 mm
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
1
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
RW 30/SR 1120 SW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.