Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS EU 35 silber /Eutr.555012173 Endkappe (1 Stück) silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LTS EU 35 silber /Eutr.555012173 Endkappe (1 Stück) silber
Artikel-Nr.:
     986-3978261
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     632830
EAN/GTIN:
     4043544349125
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe
endkappen stromschiene
Enddeckel, Material: Polycarbonat selbstverlöschend gefertigt nach Klasse V0 Normen: UKCA, CE, RoHS, ENEC Abmessungen (LxBxH): 36 x 3 x 32 mm Gewicht: 0.004 kg
Weitere Informationen:
Länge:
36 mm
Höhe:
32 mm
Breite:
3 mm
Farbe:
Silber
Werkstoff:
sonstige
Art des Zubehörs:
Endkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.