Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAR 62399471 Soffitto Aluprofil, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluprofil 1m Soffitto 62399471
Aluprofil 1m Soffitto 62399471
Artikel-Nr.:
     986-3937404
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399471
EAN/GTIN:
     4021553022079
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil
barthelme leuchtenprofil
Hochwertiges Aluminium Lichtvoutenprofil, eloxiert, Abmessungen (BxH): 30,00x28,40mm
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Höhe:
30 mm
Breite:
28,4 mm
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Art des Zubehörs:
Einbaugehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,58*
€ 13,91*
€ 5,95*
ab € 9,60*
€ 13,93*
€ 3,90*
ab € 10,86*
€ 15,74*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 13,33*
€ 19,15*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62399361
ab € 7,00*
Zubehör
Josef Barthelme
62399301
ab € 3,08*
Zubehör
Josef Barthelme
62399401
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.