Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GGK 36793 Kanalsteckdose 2-fach f.Frontbefestigung Aludekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-3604751
Hersteller:
     GGK
Herst.-Nr.:
     36793
EAN/GTIN:
     4018475281530
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Geräteeinbaudose
Kanalsteckdose
Zweifach Kanal-Steckdose inklusive Einbaudose, Leitungsanschluss über Steckklemmen, 2-polig, 16 A/250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, geeignet für 2 Winkel- oder Flächenstecker, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Beschriftungsfeld 7x64mm, zur Installation in Brüstungskanälen mit einer 76,5 mm breiten Befestigungsspur.
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Gerätebreite:
152 mm
Gerätehöhe:
81 mm
Gerätetiefe:
44 mm
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Farbe:
Aluminium
Mit Klappdeckel:
false
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anschlussart:
Steckklemme
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
false
Anzahl der Einheiten:
2
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
true
Textfeld/Beschriftungsfläche:
true
Abschließbar:
false
Mit Orientierungsbeleuchtung:
false
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,23*
€ 53,78*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 55,93*
€ 73,51*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.