Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND AC/DC 24V SIN 1130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-3599551
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     R1.310.1130.0
EAN/GTIN:
     4049088134678
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter 24...
mechanischer sicherheitsschalter
Sicherheitsschalter mit Zuhaltung und getrenntem Betätiger, federkraftverriegelt, 1500 N, 3 Öffnerkontakte / 1 Schließerkontakt
Weitere Informationen:
Zuhaltekraft:
1500 N
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,17*
€ 285,05*
€ 5,95*
ab € 233,89*
€ 291,38*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 308,31*
€ 371,31*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,31*
€ 441,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,27*
€ 428,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,77*
€ 396,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,68*
€ 383,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,31*
€ 366,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.