Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten MEG2300-4143 SCHUKO-Steckdose BRS StK antikmessing System Fläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Merten MEG2300-4143 SCHUKO-Steckdose BRS StK antikmessing System Fläche
Artikel-Nr.:
     986-3283640
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG2300-4143
EAN/GTIN:
     4042811138394
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1. Eigenschaften-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Material Metall. Farbe Antikmessing.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
metallic
Ausführung:
SCHUKO
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
40 mm
Nennstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
0 mA
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50 Hz
Farbe:
Messing
Mit Klappdeckel:
false
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
false
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Steckklemme
Überspannungsschutz:
false
Fehlerstromschutz:
false
Mit Feinsicherung:
false
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
false
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
true
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Abschließbar:
false
Auswurfmechanismus:
false
Isolierter Einbau:
true
Mit Funktionsbeleuchtung:
false
Mit Orientierungsbeleuchtung:
false
Schlagfestigkeit:
IK03
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Mit Ein-/Ausschalter:
false
Mit Durchschleiffunktion:
true
Verdrehter Zentraleinsatz:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.