Programmiersoftware, Bediensoftware, Visualisierungssoftware, CD, Menüwahl in 4 Sprachen, Betriebssysteme: Windows 2000 ab SP4 / Windows XP ab SP1 / Windows Vista(32Bit), einsetzbar für easySafety ES4P-221-…
| |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | true |
SIL gemäß IEC 61508: | ohne |
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): | false |
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan): | true |
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan): | false |
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): | false |
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): | false |
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart: | false |
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows NT: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows XP: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows ME: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows CE: | false |
Geeignet für Betriebssystem LINUX: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | true |
Geeignet für Betriebssystem, sonstige: | false |
Bausteinbibliothek: | integriert |
Diagnosefunktion integriert: | true |
Konfigurationsfunktion integriert: | true |
Auswertefunktion integriert: | true |
Projektierungsfunktion integriert: | true |
Datenerfassungsfunktion integriert: | true |
Kommunikationsfunktion integriert: | true |
Technologische Funktion integriert: | false |
Inbetriebnahmefunktion integriert: | true |
Simulationsfunktion integriert: | true |
Bewegungsfunktion integriert: | false |
Analysefunktion integriert: | true |
Positionierfunktion integriert: | false |
Wartungsfunktion integriert: | true |
IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)-konform: | false |