|  |
 |
| Artikel-Nr.: 986-2596633 Herst.-Nr.: 154748 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | SPS SystemQ CC-Link-Master-/Slave-Modul; CC-Link Version 2 Weitere Informationen:  |  | Übertragungsrate: | 10000 kBit/s | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 | Mit optischer Schnittstelle: | false | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | false | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | false | Unterstützt Protokoll für CAN: | false | Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false | Unterstützt Protokoll für ASI: | false | Unterstützt Protokoll für KNX: | false | Unterstützt Protokoll für MODBUS: | false | Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false | Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false | Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false | Unterstützt Protokoll für LON: | false | Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | false | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 | Art der Datenübertragung: | Baugruppenträger-Erweiterung |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 281,66* | € 329,54* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 282,88* | € 330,11* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 285,65* | € 332,74* |  |  |  | Lager 986 | |  | |  |  | € 6,50* | ab € 373,16* | € 423,85* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 986 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 986 |  | Versand: Lager 986 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|