Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 001438 Metalltür m.Geräteträger Signalweiß f.UP-Vert. Ekinoxe 36+6M 1R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-2449111
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     001438
EAN/GTIN:
     3245060014384
Suchbegriffe:
Geräteträger
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Verteilertür
Legrand Metalltür inkl. Geräteträger, Signalweiß RAL 9003, für Unterputzverteiler Ekinoxe 1-reihig, 36+6 Module/Reihe.Nischenmaße (HxB in mm)585 x 350 mm (Höhe x Breite).
Weitere Informationen:
Höhe:
555 mm
Breite:
330 mm
Tiefe:
86 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
sonstige
Transparenter Deckel/Tür:
false
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
36
Anbaumöglichkeit:
false
Mit Montageplatte:
false
EMV-Ausführung:
false
DIN-Schiene:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 113,09*
€ 138,05*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 121,19*
€ 146,82*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 125,82*
€ 150,84*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 129,83*
€ 157,14*
16 Tage
unbekannt
1
€ 75,00*
ab € 135,46*
€ 164,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,14*
€ 187,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,40*
€ 184,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,31*
€ 176,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,63*
€ 172,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,83*
€ 154,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.