Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GGK 6936 Steckdose M45-3 3-fach Winkel Alpinweiß RAL9010 seidenmatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-2438032
Hersteller:
     GGK
Herst.-Nr.:
     6936
EAN/GTIN:
     4018475265004
Suchbegriffe:
Kanalsteckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Dreifach Einbausteckdose, 45° schräg, Leitungsanschluss über Steckklemmen, 2-polig, 16 A/250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, geeignet für 3 Winkel- oder Flächenstecker, mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620, zur Installation in Brüstungskanälen und Installationssäulen mit 45 mm Oberteil und allen Einbaurahmen/Geräteträgern zur Aufnahme von kompakten M45 Einbaugeräten, für die vertikale Geräteinstallation.
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Gerätebreite:
135 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
40 mm
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Farbe:
weiß
Mit Klappdeckel:
false
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Anschlussart:
Steckklemme
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
false
Anzahl der Einheiten:
3
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
true
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Mit Funktionsbeleuchtung:
false
Mit Orientierungsbeleuchtung:
false
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,80*
€ 19,59*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 18,97*
€ 26,36*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.