Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON PKZM01-1,6-G Motorschutzschalter 3p Ir=1-1,6A im Gehäuse 286083


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-2178068
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     286083
EAN/GTIN:
     4015082860837
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Vormontierter Motorschutzschalter im Gehäuse als Komplettgerät mit reduzierten Auspackzeiten
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Breite:
117 mm
Tiefe:
158 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
0,63 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.4 A | 0.63 A
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
50 kA
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP65
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Phasenausfallempfindlich:
true
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit integriertem Hilfsschalter:
false
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
false
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0,12 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0,09 kW
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
25 A
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 55,92*
€ 71,49*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,26*
€ 72,75*
€ 5,46*
ab € 73,78*
€ 79,87*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 66,28*
€ 82,90*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 88,41*
€ 108,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,76*
€ 129,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,46*
€ 126,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,84*
€ 121,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,41*
€ 105,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.