Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 34.81.7.024.8240 Optokoppler 2A schmal 24VDC Steck/Print. SSR 1S 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     986-2168211
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     348170248240
EAN/GTIN:
     8012823285788
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Impulsrelais
Schmales Steck-/Printrelais, elektronisch Eingangsspannung: 24 V DC, Eingangsstrom: 7 mA, Ausgangsspannung 12-275 V AC, max. Ausgangsdauerstrom: 2 A, Relaisschutzart: RT III
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2 A
Ausgangsspannung:
12 V | 275 V
Eingangsspannung:
16 V | 30 V
Mit LED-Anzeige:
false
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 12,17*
€ 13,14*
20 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 12,27*
€ 13,21*
19 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 13,33*
€ 14,37*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 14,66*
€ 16,04*
Lager 986
unbekannt
20
€ 6,50*
ab € 15,46*
€ 16,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 332,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
93607024
ab € 4,52*
Zubehör
Finder
93677024
ab € 4,65*
Zubehör
Finder
93010024
ab € 5,45*
Zubehör
Finder
93017024
ab € 3,77*
Zubehör
Finder
93617024
ab € 4,14*
Zubehör
Finder
93637024
ab € 4,94*
Zubehör
Finder
93510024
ab € 6,00*
Zubehör
Finder
93517024
ab € 4,48*
Zubehör
Finder
9311
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.