Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller MCZ O 5VTTL Solid-State Relais 5V TTL 5...48VDC 100mA 8398940000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-2045063
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8398940000
EAN/GTIN:
     4008190985448
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
LY-Relais
Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0,1 A
Ausgangsspannung:
5 V | 48 V
Eingangsspannung:
4.75 V | 5.25 V
Mit LED-Anzeige:
true
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 19,09*
€ 21,11*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 19,80*
€ 21,70*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 22,80*
€ 24,73*
10
Frei Haus
ab € 24,286*
€ 26,386*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 28,29*
€ 30,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 308,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
8389030000
ab € 0,69*
Zubehör
Weidmüller
2749810000
ab € 7,36*
Zubehör
Weidmüller
2749340000
ab € 3,73*
Zubehör
Weidmüller
1828450000
ab € 0,05862*
Zubehör
Weidmüller
1528090000
ab € 1,9855*
Zubehör
Weidmüller
1528040000
ab € 0,26773*
Zubehör
Weidmüller
1528080000
ab € 0,46804*
Zubehör
Weidmüller
1527970000
ab € 0,68199*
Zubehör
Weidmüller
2460800000
ab € 0,69939*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.