Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO UPH 3/4" P1 400321 Rohrhaken universal


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ERICO UPH 3/4" P1 400321 Rohrhaken universal
Artikel-Nr.:
     986-2025744
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     400321
EAN/GTIN:
     4034437209107
Suchbegriffe:
Bleirohrhaken
Gasrohrhaken
Geschmiedeter Flachstahl. Für Stahl-, Gusseisen- und Führungsrohre.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
90 mm
Werkstoff:
Stahl
Außendurchmesser Rohr:
26,9 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,84*
€ 75,66*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 61,49*
€ 78,83*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,83*
€ 93,8077
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,54*
€ 92,2726
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,21*
€ 88,3099
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,13*
€ 85,8347
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,49*
€ 73,1731
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6149* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.