Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON XAS12 Abdeckstreifen 12TE 45mm Kappenmass 10Stück 284708


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-1401827
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     284708
EAN/GTIN:
     4015082847081
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen
abdeckstreifen eaton
abdeckstreifen
Leerplatzabdeckung 12 Teilungseinheiten, weiß, inklusive Breiten-Kompensation
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckung
Höhe:
53 mm
Breite:
215 mm
Tiefe:
7 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Einbauort:
sonstige
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,44*
€ 28,05*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,73*
€ 28,16*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 22,13*
€ 29,87*
€ 3,90*
ab € 23,33*
€ 31,38*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 30,78*
€ 40,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.