| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1388084 Herst.-Nr.: 011783 EAN/GTIN: 4015080117834 |
| |
|
| | |
| Umschalter, Sortiment: Steuerschalter, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3, Typkenner: T0, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 4, Schutzart: Front IP30, Bauform: Verteilereinbau, Schaltwinkel: 45 °, Schaltverhalten: tastend, ohne 0-Stellung, mit Rückzug nach 1, 2 Baueinheit(en), Bemessungsdauerstrom: Iu= 20 A, Frontschild: 1<2 Weitere Informationen: | | Bemessungsdauerstrom Iu: | 20 A | Polzahl: | 2 | Ausführung des Schalters: | Umschalter | Breite in Teilungseinheiten: | 4 | Anzahl der Schaltstellungen: | 2 | Mit Rückzug in Nullstellung: | false | Schutzart (IP), frontseitig: | IP30 | Mit Nullstellung: | false | Geeignet für Bodenbefestigung: | true | Geeignet für Frontbefestigung: | false | Geeignet für Verteilereinbau: | true | Geeignet für Zwischenbau: | false | Komplettgerät im Gehäuse: | false | Ausführung des Betätigungselements: | Knebel | Gerätebauart: | Einbaugerät | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 690 V | Frontschildgröße: | 48x48 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 23,04* | € 30,96* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 24,05* | € 32,20* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 24,02* | € 32,34* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,03* | € 34,76* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 29,77* | € 39,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|