 |  |
Höhe: | 98 mm |
Breite: | 27,5 mm |
Tiefe: | 90 mm |
Übertragungsrate: | 10240 kBit/s |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Mit optischer Schnittstelle: | false |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
Unterstützt Protokoll für KNX: | false |
Unterstützt Protokoll für MODBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | true |
Funkstandard Bluetooth: | false |
Funkstandard WLAN 802.11: | false |
IO-Link Master: | false |
Redundanzfähigkeit: | true |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | false |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Mit Potenzialtrennung: | true |
Art der Datenübertragung: | sonstige |