Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AMT1/10 Dreheisen-Messgerät 1,2W 10A GHV0220531R0001 f.Wechselströme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-0200770
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSM310040R1001
EAN/GTIN:
     8012542000105
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Analoganzeige
Analoganzeiger
Modulares analoges Amperemeter zur Messung des AC-Stroms bis 10A in einphasigen Netzen bei einer Bemessungsfrequenz von 50/60 Hz. Das Gerät hat eine Verlustleistung von 0,6VA und eine Genauigkeitsklasse von 1,5. Sie werden mit der passenden Skala geliefert. Die Klemmen gewährleisten sicheren Anschluss bis 10mm². Sie entsprechen der EN 60051.
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN-Schiene
Höhe:
85 mm
Breite:
52,5 mm
Nominaler Endwert der Skala:
10 A
Messbereich:
0 A | 10 A
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
3
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Genauigkeitsklasse:
1,5
Verlustleistung:
0,6 W
Wandleranschluss:
false
Überstromskala:
false
Messsystem:
Drehspule
Schleppzeiger:
true
Skalenbeleuchtung:
false
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 34,80*
€ 44,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,18*
€ 45,11*
€ 5,46*
ab € 36,56*
€ 47,02*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,63*
€ 49,50*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 44,59*
€ 56,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CSM110339R1041
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.