Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mennekes 11011 16A2P+E 230V blau SCHUKO-Anbausteckdose IP54 Steckklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 11011 Steckdose Typ F Blau
MENNEKES 11011 Steckdose Typ F Blau
Artikel-Nr.:
     986-0166771
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     11011
EAN/GTIN:
     4015394136729
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
16A2P+E 230V SCHUKO-Anbau- Steckdose blau, IP54, deutsche Norm mit Klappdeckel, Steckklemme und Vierlochbefestigung FL. 50 X 50 BL. 38 X 38 Leitungszufuehrung von unten
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Farbe:
blau
Polzahl:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP54
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Flanschmaß:
50x50 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
€ 4,99*
ab € 5,55*
€ 7,96*
€ 5,95*
ab € 5,78*
€ 8,23*
€ 5,46*
ab € 5,92*
€ 8,43*
1 Tag
47
€ 5,90*
ab € 5,95*
€ 8,47*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 7,26*
€ 10,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41418
ab € 9,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.