Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fintech IESR 50 AL Steckrohr M50 ID47,4mm L:3m Alu


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fintech IESR 50 AL Steckrohr M50 ID47,4mm L:3m Alu
Artikel-Nr.:
     986-0122335
Hersteller:
     Fintech
Herst.-Nr.:
     4046933001123
EAN/GTIN:
     4046933001123
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
Steckrohr-IEC nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, durch schwere Schlagfestigkeit und schwere Druckfestigkeit einsetzbar bei extremen mechanischen Anforderungen und festen Verbindungen. Abmessungen (ca. Maße) Rohr-Ø außen : 50 mm Innen-Ø Di : 47,4 mm Materialstärke t : 1,3 mm Lieferlänge L gesamt : 3000 mm Nutzbarer Querschnitt : 1764 mm² Klassifizierung : 4456 für schwere mechanische Beanspruchung Oberfläche : gepresst / pressblank Werkstoff : Aluminiumlegierung, Werkstoff Nr. 3.3206 EN AW 6060 T 66
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Ausführung:
starr
Außendurchmesser:
50 mm
Einsatztemperatur:
-45 °C | 250 °C
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Innendurchmesser:
47,4 mm
Oberfläche gebürstet:
false
Aufputz:
true
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
false
Betoninstallation:
true
Maschinen und Anlageninstallation:
true
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
false
Unterflurinstallation (Estrich):
false
Installation im Freien:
true
Installation auf Holz:
true
Druckfestigkeitsklasse:
schwer (Klasse 4)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,20001*
€ 28,36002*
Lager 986
97
€ 6,50*
ab € 29,82*
€ 39,65001*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,65001*
€ 47,18351
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,07002*
€ 46,49332
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,45002*
€ 44,56552
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,07002*
€ 42,92332
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,57001*
€ 42,32831
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,82*
€ 35,4858
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 9,94* pro Meter)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.