Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fintech IESR 20 AL Steckrohr M20 ID18mm L:3m Alu


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Fintech IESR 20 AL Steckrohr M20 ID18mm L:3m Alu
Artikel-Nr.:
     986-0122331
Hersteller:
     Fintech
Herst.-Nr.:
     4046933001086
EAN/GTIN:
     4046933001086
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
Steckrohr-IEC nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, durch schwere Schlagfestigkeit und schwere Druckfestigkeit einsetzbar bei extremen mechanischen Anforderungen und festen Verbindungen. Abmessungen (ca. Maße) Rohr-Ø außen : 20 mm Innen-Ø Di : 18 mm Materialstärke t : 1 mm Lieferlänge L gesamt : 3000 mm Nutzbarer Querschnitt : 254 mm² Klassifizierung : 4456 für schwere mechanische Beanspruchung Oberfläche : gepresst / pressblank Werkstoff : Aluminiumlegierung, Werkstoff Nr. 3.3206 EN AW 6060 T 66
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Ausführung:
starr
Außendurchmesser:
20 mm
Einsatztemperatur:
-45 °C | 250 °C
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Innendurchmesser:
18 mm
Oberfläche gebürstet:
false
Aufputz:
true
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
false
Betoninstallation:
true
Maschinen und Anlageninstallation:
true
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
false
Unterflurinstallation (Estrich):
false
Installation im Freien:
true
Installation auf Holz:
true
Druckfestigkeitsklasse:
schwer (Klasse 4)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,90*
ab € 1,97*
€ 2,52*
Lager 986
825
3
€ 6,50*
ab € 3,20*
€ 4,44*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 4,44*
€ 5,28
pro Meter
ab 6 Meter
€ 4,41*
€ 5,25
pro Meter
ab 15 Meter
€ 4,19*
€ 4,99
pro Meter
ab 30 Meter
€ 4,07*
€ 4,84
pro Meter
ab 60 Meter
€ 3,92*
€ 4,66
pro Meter
ab 9000 Meter
€ 3,20*
€ 3,81
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 13,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.