Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstpflanze / Kunstbaum CHAMAEDOREA Bambuspalme 80 cm Kunststoff grün hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Kunstpflanze / Kunstbaum CHAMAEDOREA Bambuspalme 80 cm Kunststoff grün hjh OFFICE
Kunstpflanze / Kunstbaum CHAMAEDOREA Bambuspalme 80 cm Kunststoff grün hjh OFFICE
Kunstpflanze / Kunstbaum CHAMAEDOREA Bambuspalme 80 cm Kunststoff grün hjh OFFICE
Kunstpflanze / Kunstbaum CHAMAEDOREA Bambuspalme 80 cm Kunststoff grün hjh OFFICE
Kunstpflanze / Kunstbaum CHAMAEDOREA Bambuspalme 80 cm Kunststoff grün hjh OFFICE
Kunstpflanze / Kunstbaum CHAMAEDOREA Bambuspalme 80 cm Kunststoff grün hjh OFFICE
Kunstpflanze / Kunstbaum CHAMAEDOREA Bambuspalme 80 cm Kunststoff grün hjh OFFICE
Kunstpflanze / Kunstbaum CHAMAEDOREA Bambuspalme 80 cm Kunststoff grün hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-871014
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     871014
EAN/GTIN:
     4064323028291
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
Textilpflanze
bäume
CHAMAEDOREA - Welcome to the Jungle
Sie lieben Pflanzen, doch haben weder die Zeit noch den berühmten grünen Daumen? Dann ist die CHAMAEDOREA genau das Richtige für Sie! Ganz getreu nach seinem Vorbild wurde die Kunstpflanze naturgetreu nachgebildet und unterscheidet sich dank hochwertiger Materialien und detailgetreuer Verarbeitung optisch kaum vom Original. Ein großer Vorteil: die pflegeleichten und strapazierfähigen Eigenschaften! So verlangt die Pflanze weder nach Wasser oder Sonnenlicht und bleibt das ganze Jahr über Grün, robust und dazu noch täuschend echt. Perfekt für alle, die öfters mal unterwegs sind und keine Zeit für aufwendige Pflanzenpflege haben. Ob zu Hause im gemütlichen Wohnbereich, als auch im Gewerbe in Büro- oder Besprechungsräumen – die CHAMAEDOREA bringt jederzeit natürliche Frische und wohnliches Ambiente in jeden Raum und lässt sich ganz nach Lust und Laune in Szene setzen.
  • Pflanzenart: Bergpalme, gehört zur Familie der Palmengewächse
  • Diese Kunstpflanze lässt sich sowohl Indoor- als auch im geschützten Outdoorbereich einsetzen und bietet die ideale Alternative zu echten Pflanzen. Vielseitig einsetzbar in Ihrem Zuhause, in Büros, Gastronomien, Wartezimmern, Hotels und Co.
  • Im hochwertigen Kunststoff-Textil-Mix überzeugt die Pflanze durch ihr detailgetreues und realistisches Aussehen. Durch die erstklassige Materialauswahl ist die Pflanze nahezu geruchsarm und eignet sich somit auch bestens für Allergiker
  • Durch den integrierten Eisendraht lassen sich die Stiele und Blätter leicht in Form biegen
  • Unempfindlich und nicht an bestimmte Licht- und Temperaturverhältnisse gebunden. Lediglich sollte beachtet werden, dass die Pflanze nicht intensiver Sonneneinstrahlung ausgesetzt wird, da sonst die Farben verblassen können
  • Pflegeleicht und langlebig: Kein Gießen, Düngen, Umtopfen oder herunterfallende Blätter. Die künstliche Pflanze ist besonders widerstandsfähig, sodass ein gelegentliches Staubwischen vollkommen ausreicht
  • Maße Topf (H x B x T): 14 x 16 x 16 cm
  • Um die optimale Fülle und Schönheit der Pflanze zu entfalten bringen Sie die Pflanze nach dem Auspacken durch leichtes Modellieren und Drapieren in die gewünschte Form

  • Dieser Artikel wird aufgebaut geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Grün
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Kunststoff, Stoff
Höhe:
65.0 cm
Breite:
50.0 cm
Tiefe:
50.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
65.0 x 50.0 x 50.0 cm
Produktgewicht:
1.3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 43,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 58,89*
€ 70,08
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 57,31*
€ 68,20
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 54,75*
€ 65,15
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 52,77*
€ 62,80
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 50,43*
€ 60,01
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 43,63*
€ 51,92
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
871013
ab € 47,46*
Ähnlich
HJH Office
871006
ab € 45,96*
Ähnlich
HJH Office
871010
ab € 54,19*
Ähnlich
HJH Office
871009
ab € 38,32*
Ähnlich
HJH Office
871011
ab € 76,71*
Ähnlich
HJH Office
871000
ab € 53,82*
Ähnlich
HJH Office
871001
ab € 54,19*
Ähnlich
HJH Office
871005
ab € 38,27*
Ähnlich
HJH Office
871012
ab € 54,24*
Ähnlich
HJH Office
871016
ab € 38,24*
Ähnlich
HJH Office
871015
ab € 46,16*
Ähnlich
HJH Office
871007
ab € 54,16*
Ähnlich
HJH Office
871008
ab € 38,36*
Ähnlich
HJH Office
871004
ab € 46,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.