Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nicht-VESA-Adapter-Set für Monitorhalterung VM-A4 15 - 27 Zoll schwarz


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Nicht-VESA-Adapter-Set für Monitorhalterung VM-A4 15 - 27 Zoll schwarz
Nicht-VESA-Adapter-Set für Monitorhalterung VM-A4 15 - 27 Zoll schwarz
Nicht-VESA-Adapter-Set für Monitorhalterung VM-A4 15 - 27 Zoll schwarz
Nicht-VESA-Adapter-Set für Monitorhalterung VM-A4 15 - 27 Zoll schwarz
Nicht-VESA-Adapter-Set für Monitorhalterung VM-A4 15 - 27 Zoll schwarz
Artikel-Nr.:
     982-802001
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     802001
EAN/GTIN:
     4251084676520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
VM-A4 - Was nicht passt wird passend gemacht!
Sie möchten eine moderne Monitorhalterung montieren aber Ihr Bildschirm hat kein VESA Lochmuster? Kein Problem dank dem praktischen Adapter Set VM-A4! Die 4 Stahlelemente lassen sich ganz einfach an die individuelle Bildschirmgröße anpassen. Mit den zusätzlichen Bauteilen können Sie Ihren Monitor im Handumdrehen auf eine Halterung montieren und diese so flexibel nutzen, wie Sie es möchten.
  • Praktisches Adapter Set zur Nutzung von Monitorständern mit Bildschirmen ohne VESA Lochmuster
  • 4 einfach anpassbare Stahlelemente für die Befestigung von Monitoren mit einer Größe von 15 - 27"
  • Adaptersystem zur Montage an Monitorarmen
  • Geeignet für Monitore mit einer Rahmentiefe von 2 - 5,5 cm
  • Starker Stahl: Belastbarkeit bis zu 10 kg

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Schwarz
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stahl
Belastbar bis:
8
Höhe:
39.5 cm
Breite:
26.5 cm
Tiefe:
6.5 cm
Abmessungen (H x B x T):
39.5 x 26.5 x 6.5 cm
Produktgewicht:
0.7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 15,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 21,68*
€ 25,80
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 21,43*
€ 25,50
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 20,63*
€ 24,55
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 19,97*
€ 23,76
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 18,58*
€ 22,11
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 15,34*
€ 18,25
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.