Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckleiter SOLID W3 Aluminium mit Stahlplattform silber hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Mehrzweckleiter SOLID W3 Aluminium mit Stahlplattform silber hjh OFFICE
Mehrzweckleiter SOLID W3 Aluminium mit Stahlplattform silber hjh OFFICE
Mehrzweckleiter SOLID W3 Aluminium mit Stahlplattform silber hjh OFFICE
Mehrzweckleiter SOLID W3 Aluminium mit Stahlplattform silber hjh OFFICE
Mehrzweckleiter SOLID W3 Aluminium mit Stahlplattform silber hjh OFFICE
Mehrzweckleiter SOLID W3 Aluminium mit Stahlplattform silber hjh OFFICE
Mehrzweckleiter SOLID W3 Aluminium mit Stahlplattform silber hjh OFFICE
Mehrzweckleiter SOLID W3 Aluminium mit Stahlplattform silber hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-801202
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     801202
EAN/GTIN:
     4064323001935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter

SOLID W3 - Geprüfte Sicherheit, höchster Komfort und innovative Funktionen

Sie benötigen eine Leiter, die einfach mehr kann? Dann wird Sie die SOLID W3 auf ganzer Linie überzeugen! Die vielseitig einsetzbare Mehrzweckleiter überzeugt durch ihre Zuverlässigkeit und Stabilität. Durch die multifunktionalen Einstellungsmöglichkeiten können Sie alle Funktionen mit nur einem Arbeitsgerät in wenigen Handgriffen nutzen. So kann das Modell je nach Einsatzgebiet als ein- und zweiseitig begehbare Leiter, Anlegeleiter oder als Arbeitspodest genutzt werden. Auch für Ihre Sicherheit ist gleich mehrfach gesorgt. Aus robustem Aluminium verfügt die Leiter über gummierte Anti-Rutsch-Füße, rundum profilierte Sprossen sowie Sicherheitsgelenke inklusive Sperrriegel für eine durchgehend sichere Nutzung.
  • 4-in-1: Multifunktionale Leiter mit bis zu vier Aufbauvarianten, flexibel nutzbar als ein- oder zweiseitig begehbare Stehleiter, Anlegeleiter oder Arbeitspodest
  • Variable Arbeitshöhen von 88,5 cm bis maximal 477 cm. (Details zu den unterschiedlichen Arbeitshöhen siehe technische Zeichnung)
  • Für Heimwerker oder im Gewerbe: Ideal für den schnellen und unkomplizierten Zugriff auf die etwas höher angesiedelten Dinge des Alltags
  • Gestell aus solidem Aluminium - besonders leicht zu tragen für einen flexiblen Einsatz. Plattform aus robustem Stahl
  • Mit 6 Sicherheitsgelenken zur Verriegelung für eine sichere Nutzung. Durch das Ein- und Ausrasten der Gelenke können unterschiedliche Leitervarianten je nach Bedarf und Einsatzgebiet montiert werden
  • Sprossen mit Anti-Rutsch-Riffelung verhindern das Abrutschen und sorgen für sicheren Halt
  • Inklusive 2 rutschfesten und strukturierten Stahlplattformen als Ergänzung für die bequeme und sichere Nutzung des Arbeitspodest
  • Durch die praktische Faltfunktion lässt sich die Leiter einfach und platzsparend verstauen oder transportieren
  • Optimale Standfestigkeit durch extra breite Bodentraversen mit rutschhemmenden und bodenschonenden Kunststoffgleitern

  • Dieser Artikel wird komplett montiert geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Aluminium
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Aluminium
Muster:
Einfarbig
Belastbar bis:
150 kg
Höhe:
94.0 cm
Breite:
70.0 cm
Tiefe:
25.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
94.0 x 70.0 x 25.0 cm
Produktgewicht:
15.5 kg
Klappbar:
Ja
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,39*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 115,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 147,43*
€ 175,44
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 143,88*
€ 171,22
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 137,79*
€ 163,97
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 133,20*
€ 158,51
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 115,39*
€ 137,31
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
801201
ab € 54,85*
Ähnlich
HJH Office
801203
ab € 54,78*
Ähnlich
HJH Office
801200
ab € 30,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.