Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelseitige Klappleiter SOLID Aluminium 3 Stufen hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Doppelseitige Klappleiter SOLID Aluminium 3 Stufen hjh OFFICE
Doppelseitige Klappleiter SOLID Aluminium 3 Stufen hjh OFFICE
Doppelseitige Klappleiter SOLID Aluminium 3 Stufen hjh OFFICE
Doppelseitige Klappleiter SOLID Aluminium 3 Stufen hjh OFFICE
Doppelseitige Klappleiter SOLID Aluminium 3 Stufen hjh OFFICE
Doppelseitige Klappleiter SOLID Aluminium 3 Stufen hjh OFFICE
Doppelseitige Klappleiter SOLID Aluminium 3 Stufen hjh OFFICE
Doppelseitige Klappleiter SOLID Aluminium 3 Stufen hjh OFFICE
Doppelseitige Klappleiter SOLID Aluminium 3 Stufen hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-801103
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     801103
EAN/GTIN:
     4251084671150
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
SOLID - Der sichere Klapptritt für Büro und Haushalt
Erreichen Sie Ihre Ziele mit der praktischen Klappleiter SOLID! Egal, ob für den Einsatz im professionellen Büro, um Aktenordner aus dem obersten Regal zu holen oder als Hilfe für den Haushalt. Mit diesem praktischen Helfer kein Problem. Dank mehrerer breiter Stufen mit rutschfesten Rillen können Sie individuell die benötigte Arbeitshöhe wählen und verlieren nicht den Halt. Das verwendete Aluminium bietet nicht nur höchste Stabilität, sondern ist auch besonders leicht. Durch das Klappsystem können Sie die Leiter so mühelos transportieren und nach getaner Arbeit platzsparend verstauen.
  • Praktische Klappleiter mit 3 Stufen, von beiden Seiten begehbar
  • Maximale Arbeitshöhe: 209 cm
  • Ideal für den individuellen Einsatz in Büro und Haushalt
  • Gefertigt aus solidem Aluminium - besonders leicht zu tragen für einen flexiblen Einsatz
  • Große Trittfläche mit rutschsicheren Rillen für einen sicheren Stand auf allen Arbeitshöhen
  • Zusammengeklappt lässt sich der Klapptritt einfach und platzsparend verstauen
  • Optimale Standfestigkeit durch extra robustes Fußgestell mit rutschhemmenden und bodenschonenden Kunststoffgleitern

  • Dieser Artikel wird komplett montiert geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Aluminium
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Aluminium
Belastbar bis:
150
Höhe:
65.0 cm
Breite:
40.0 cm
Tiefe:
16.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
65.0 x 40.0 x 16.0 cm
Produktgewicht:
2.6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,73*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 54,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 71,87*
€ 85,53
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 69,65*
€ 82,88
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 66,56*
€ 79,21
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 63,95*
€ 76,10
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 54,73*
€ 65,13
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.