Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl / Dining Stuhl SCANDI SOFT Stoff beige hjh LIVING


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Besucherstuhl / Dining Stuhl SCANDI SOFT Stoff beige hjh LIVING
Besucherstuhl / Dining Stuhl SCANDI SOFT Stoff beige hjh LIVING
Besucherstuhl / Dining Stuhl SCANDI SOFT Stoff beige hjh LIVING
Besucherstuhl / Dining Stuhl SCANDI SOFT Stoff beige hjh LIVING
Besucherstuhl / Dining Stuhl SCANDI SOFT Stoff beige hjh LIVING
Besucherstuhl / Dining Stuhl SCANDI SOFT Stoff beige hjh LIVING
Besucherstuhl / Dining Stuhl SCANDI SOFT Stoff beige hjh LIVING
Besucherstuhl / Dining Stuhl SCANDI SOFT Stoff beige hjh LIVING
Besucherstuhl / Dining Stuhl SCANDI SOFT Stoff beige hjh LIVING
Artikel-Nr.:
     982-800210
Hersteller:
     hjh LIVING
Herst.-Nr.:
     D4561 beige
EAN/GTIN:
     4064323045229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl

SCANDI SOFT - Funktionaler Dining Stuhl im Scandi-Style

Entdecken Sie den Dining Stuhl SCANDI SOFT im modernen skandinavischen Stil, der nicht nur durch seine Funktionalität, sondern auch durch sein Design überzeugt. Die 360° drehbare Sitzfläche ermöglicht Ihnen maximale Flexibilität, während die bequeme Polsterung von Sitzfläche und Rückenlehne für hohen Komfort sorgt. Dieser Stuhl vereint praktischen Nutzen mit einem stilvollen Erscheinungsbild und ist aus hochwertigem Strukturstoff gefertigt, der sowohl robust als auch optisch ansprechend ist. Das exklusive und zeitlose Design mit skandinavischem Touch macht ihn zur idealen Wahl für Esszimmer, Wohnzimmer oder auch Aufenthaltsbereiche im Büro. Die vier massiven Beine aus Holz garantieren eine hervorragende Stabilität und Standfestigkeit. Zudem sind die Füße mit Filzunterlagen ausgestattet, um Ihren Boden vor Kratzern zu schützen. Genießen Sie stilvolles Sitzen mit dem funktionalen Stuhl SCANDI SOFT!
  • Praktischer und moderner Dining Stuhl mit Drehfunktion im skandinavischen Stil
  • Originelles Design mit höchster Verarbeitungsqualität
  • Bezug aus robustem Strukturstoff (bis zu 50.000 Martindale)
  • Exklusives und zeitloses Design für Esszimmer, Wohnzimmer, Lounge- und Empfangsbereiche oder Büro
  • Die vier abgeschrägten Stuhlbeine bestehen aus stabiler Massivholz Buche und sorgen für eine optimale Standfestigkeit
  • Die Basis ist mit Filzfüßen ausgestattet, um den Boden vor möglichen Kratzern zu schützen

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh LIVING
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Beige
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stoff
Sitzdauer:
4 h
Sitzhöhe ab:
46 cm
Sitzbreite:
40 cm
Sitztiefe:
45 cm
Rückenlehnenhöhe:
42 cm
Armlehnenhöhe:
17 cm
Belastbar bis:
110 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
84.0 cm
Breite:
56.0 cm
Tiefe:
62.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
84.0 x 56.0 x 62.0 cm
Produktgewicht:
7.4 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, polsterstuhl mit armlehne, besucherstuhl leder, besucherstuhl, Stuhl, Esszimmerstuhl, Esszimmer, Küche, Küchenstuhl, Sessel, Wohnzimmerstuhl, Schminkstuhl, Essstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 126,30*
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 91,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 126,30*
€ 150,30
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 124,12*
€ 147,70
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 120,40*
€ 143,28
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 113,03*
€ 134,51
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 106,31*
€ 126,51
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 91,48*
€ 108,86
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
hjh LIVING
HM-ST28334F-A5R black
€ 33,44*
Ähnlich
HJH Office
619500
€ 52,01*
Ähnlich
HJH Office
619550
€ 64,26*
Ähnlich
HJH Office
871010
€ 61,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.