Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl / Dining Stuhl SCANDI SOFT Stoff creme hjh LIVING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besucherstuhl / Dining Stuhl SCANDI SOFT Stoff creme hjh LIVING
Besucherstuhl / Dining Stuhl SCANDI SOFT Stoff creme hjh LIVING
Besucherstuhl / Dining Stuhl SCANDI SOFT Stoff creme hjh LIVING
Besucherstuhl / Dining Stuhl SCANDI SOFT Stoff creme hjh LIVING
Besucherstuhl / Dining Stuhl SCANDI SOFT Stoff creme hjh LIVING
Besucherstuhl / Dining Stuhl SCANDI SOFT Stoff creme hjh LIVING
Besucherstuhl / Dining Stuhl SCANDI SOFT Stoff creme hjh LIVING
Besucherstuhl / Dining Stuhl SCANDI SOFT Stoff creme hjh LIVING
Besucherstuhl / Dining Stuhl SCANDI SOFT Stoff creme hjh LIVING
Artikel-Nr.:
     982-800207
Hersteller:
     hjh LIVING
Herst.-Nr.:
     D4561 white
EAN/GTIN:
     4064323045199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl

SCANDI SOFT - Funktionaler Dining Stuhl im Scandi-Style

Entdecken Sie den Dining Stuhl SCANDI SOFT im modernen skandinavischen Stil, der nicht nur durch seine Funktionalität, sondern auch durch sein Design überzeugt. Die 360° drehbare Sitzfläche ermöglicht Ihnen maximale Flexibilität, während die bequeme Polsterung von Sitzfläche und Rückenlehne für hohen Komfort sorgt. Dieser Stuhl vereint praktischen Nutzen mit einem stilvollen Erscheinungsbild und ist aus hochwertigem Strukturstoff gefertigt, der sowohl robust als auch optisch ansprechend ist. Das exklusive und zeitlose Design mit skandinavischem Touch macht ihn zur idealen Wahl für Esszimmer, Wohnzimmer oder auch Aufenthaltsbereiche im Büro. Die vier massiven Beine aus Holz garantieren eine hervorragende Stabilität und Standfestigkeit. Zudem sind die Füße mit Filzunterlagen ausgestattet, um Ihren Boden vor Kratzern zu schützen. Genießen Sie stilvolles Sitzen mit dem funktionalen Stuhl SCANDI SOFT!
  • Praktischer und moderner Dining Stuhl mit Drehfunktion im skandinavischen Stil
  • Originelles Design mit höchster Verarbeitungsqualität
  • Bezug aus robustem Strukturstoff (bis zu 50.000 Martindale)
  • Exklusives und zeitloses Design für Esszimmer, Wohnzimmer, Lounge- und Empfangsbereiche oder Büro
  • Die vier abgeschrägten Stuhlbeine bestehen aus stabiler Massivholz Buche und sorgen für eine optimale Standfestigkeit
  • Die Basis ist mit Filzfüßen ausgestattet, um den Boden vor möglichen Kratzern zu schützen

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh LIVING
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Creme
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stoff
Sitzdauer:
4 h
Sitzhöhe ab:
46 cm
Sitzbreite:
40 cm
Sitztiefe:
45 cm
Rückenlehnenhöhe:
42 cm
Armlehnenhöhe:
17 cm
Belastbar bis:
110 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
84.0 cm
Breite:
56.0 cm
Tiefe:
62.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
84.0 x 56.0 x 62.0 cm
Produktgewicht:
7.4 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, polsterstuhl mit armlehne, besucherstuhl leder, besucherstuhl, Stuhl, Esszimmerstuhl, Esszimmer, Küche, Küchenstuhl, Sessel, Wohnzimmerstuhl, Schminkstuhl, Essstuhl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,22*
€ 125,42*
€ 4,95*
ab € 110,18*
€ 141,32*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 169,04*
€ 220,19*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,42*
€ 149,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,53*
€ 145,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,86*
€ 141,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,92*
€ 133,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,49*
€ 124,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
hjh LIVING
HM-ST28334F-A5R black
€ 33,44*
Ähnlich
HJH Office
619500
€ 52,01*
Ähnlich
HJH Office
619550
€ 64,26*
Ähnlich
HJH Office
871010
€ 61,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.