GROHE Bundle Euro Keramik 39642 mit WT 60cm/Eurosmart C EHM alpinweiß/chrom 39642000 bestehend aus: Keramik-Waschtisch (39335000), wandhängend, mit 1 Hahnloch und Überlauf, 600 x 480 mm, aus Sanitärkeramik, Waschtischarmatur M-Size (23325000), Einlochmontage, Bedienungshebel aus Metall, Longlife 28 mm Keramikkartusche, StarLight Oberfläche, EcoJoy 5,7 l/min Mousseur, Schnell-Montage-System, Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4?, flexible Anschlussschläuche, Montageset Tox M10 x 140, Eckventil 1/2? (22039000), selbstdichtendes Anschlussgewinde, Wandanschluss 1/2?, Abgang 3/8?, mit Längenausgleich, mit Quetschverschraubung Ø 10 mm, wassergeschützte Spindelabsperrung, Messing, mit Fettkammer und doppelter O-Ring-Abdichtung, langer Schubschaft, ergonomischer Metallgriff, Markierung neutral, Schubrosette aus Metall Ø 55 mm, StarLight Oberfläche, Röhren-Geruchverschluss 1 1/4? (28947000), für Waschtische, Wandanschluss, Schubrosette Weitere Informationen: | | Versandklasse: | S |
|