Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DU DuraSystem WC-Element, Basic WD1010000000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DU DuraSystem WC-Element, Basic WD1010000000
DU DuraSystem WC-Element, Basic WD1010000000
DU DuraSystem WC-Element, Basic WD1010000000
DU DuraSystem WC-Element, Basic WD1010000000
DU DuraSystem WC-Element, Basic WD1010000000
Artikel-Nr.:
     9702-HWP361710
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     WD1010000000
EAN/GTIN:
     4053424870892
Suchbegriffe:
Vorwandelement
Vorwandinstallationselement
WC-Element
WC-Montageelement
DU DuraSystem WC-Element, Basic WD1010000000 vormontiert, selbsttragend, geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, verzinkter Rahmen, für WC Keramiken mit einer Ausladung von <= 620 mm, höhenverstellbare Füße 0 - 240 mm, mechanische Betätigung von vorne, Abflachungen für Zugang von Presswerkzeug, Metriss und Mittelrissmarkierung, werkzeuglose Montage der transparenten Revisionsschutzplatte, UP-Spülkasten, max. Spülvolumen 9 l, mit Füllhöhenmarkierung, 2-Mengen Spültechnik, einstellbare Spülmengen, schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, inkl. PE-Wand-WC-Ablaufbogen DN 90/90, PE-Wand-WC-Anschlussgarnitur DN 90, Wand-WC-Befestigungsset M 12, Montagezubehör für Ständerleichtbauweise, PE-Wand-WC-Reduktion DN 90/110 für Ablaufbogen, 2x Abdeckkappen
Weitere Informationen:
Versandklasse:
S
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9702
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 179,95*
€ 221,03*
€ 5,95*
ab € 199,85*
€ 245,11*
Preise: Lager 9702
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,03*
€ 263,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,09*
€ 261,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,05*
€ 258,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,06*
€ 248,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,95*
€ 214,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 9702
Versand: Lager 9702
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 55,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9702
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:2% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
WD1007000000
€ 278,98*
Ähnlich
Duravit
WD1006000000
€ 324,54*
Ähnlich
Duravit
WD1009000000
€ 280,53*
Ähnlich
Duravit
WD1008000000
€ 324,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.