Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI Kippspiegel LED plus B:600mm H:540mm sand 801.01.401 86


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI Kippspiegel LED plus B:600mm H:540mm sand 801.01.401 86
HEWI Kippspiegel LED plus B:600mm H:540mm sand 801.01.401 86
HEWI Kippspiegel LED plus B:600mm H:540mm sand 801.01.401 86
HEWI Kippspiegel LED plus B:600mm H:540mm sand 801.01.401 86
HEWI Kippspiegel LED plus B:600mm H:540mm sand 801.01.401 86
HEWI Kippspiegel LED plus B:600mm H:540mm sand 801.01.401 86
Artikel-Nr.:
     9702-HWP290177
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.01.401 86
EAN/GTIN:
     4014885602538
Suchbegriffe:
Kippspiegel
Leuchtspiegel
Lichtspiegel
hewi kippspiegel 600x540x6mm
HEWI Kippspiegel LED plus B:600mm H:540mm sand 801.01.401 86 rechteckiger beleuchteter Verbundspiegel mit geschliffenen Kanten, eingearbeiteter Splitterschutz und integrierte LED-Beleuchtung seitlich, der Spiegel kann mit Kurbel und Seilzug um max. 28° geneigt werden und ist im Stehen wie im Sitzen zu benutzen, zur Wandmontage, Direktanschluss 200-240 V, mit Seilumlenkung zur Vorwandmontage geeignet, mit zwei LED-Leuchtprofilen aus Aluminium, rückseitig befestigt, LED und Vorschaltgerät geschützt, Schutzklasse II, Schutzgrad IP 44, Spiegel 600 mm breit, 540 mm hoch und 6 mm stark, Lichtfarbe von Warmweiß bis Kaltweiß stufenlos einstellbar (ca. 3000 - 6500 Kelvin), Gesamtleistung ca. 9,6 Watt, Lichtstärke stufenlos dimmbar, Lichtsteuerung mit batterielosem Bluetooth-Funkwandschalter (wartungsfrei) mit EnOcean-Technologie (im Lieferumfang enthalten) oder mit vorhandenem mobilem Endgerät möglich (kostenlose Casambi App), Funkwandschalter vorprogrammiert, inkl. Rahmen Jäger Direkt Opus 55 Inform, Mittelteil kann bauseits in Rahmen anderer Schalterserien mit Innenmaß 55 x 55 mm eingesetzt werden, Memory-Funktion: zuletzt gewählte Lichteinstellung wird für die nachfolgende Nutzung gespeichert, Energieeffizienzklasse A++, A+, A nach Verordnung (EU) 874/2012, Halteelemente und Kurbel aus Polyamid
Weitere Informationen:
Versandklasse:
S
Weitere Suchbegriffe: leuchtspiegel, kippspiegel hewi, LED-Kippspiegel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9702
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 804,52*
€ 922,23*
€ 5,95*
ab € 849,51*
€ 974,76*
Preise: Lager 9702
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 922,23*
€ 1.097,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 920,77*
€ 1.095,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 901,87*
€ 1.073,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 870,41*
€ 1.035,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 804,52*
€ 957,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 9702
Versand: Lager 9702
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 55,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9702
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:2% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.40136
ab € 799,94*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.40197
ab € 800,53*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.40199
ab € 803,72*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.40133
ab € 804,05*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.40118
ab € 805,11*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.40198
ab € 804,79*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.40150
ab € 801,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.