Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- u. Bodenanker 50 x 50mm, V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand- u. Bodenanker 50 x 50mm, V2A
Wand- u. Bodenanker 50 x 50mm, V2A
Wand- u. Bodenanker 50 x 50mm, V2A
Wand- u. Bodenanker 50 x 50mm, V2A
Wand- u. Bodenanker 50 x 50mm, V2A
Wand- u. Bodenanker 50 x 50mm, V2A
Wand- u. Bodenanker 50 x 50mm, V2A
Artikel-Nr.:
     9687-88.1151243.240
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     88.1151243.240
EAN/GTIN:
     4067014002259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
bodenhülse 50 mm
bodenhülsen
Wand- u. Bodenanker Rohr 50 x 50mm, mit 4x 6,5mm Bohrung gesenkt, V2A
Weitere Suchbegriffe: Wand- u. Bodenanker Rohr 50 x 50mm, mit 4x 6, 5mm Bohrung gesenkt, V2A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.