Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garagen-Gitterrost | Maße: 290x290x25 mm 30/10 mm | aus S235JR (St37-2), im Vollbad feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garagen-Gitterrost | Maße: 290x290x25 mm 30/10 mm | aus S235JR (St37-2), im Vollbad feuerverzinkt
Garagen-Gitterrost | Maße: 290x290x25 mm 30/10 mm | aus S235JR (St37-2), im Vollbad feuerverzinkt
Garagen-Gitterrost | Maße: 290x290x25 mm 30/10 mm | aus S235JR (St37-2), im Vollbad feuerverzinkt
Garagen-Gitterrost | Maße: 290x290x25 mm 30/10 mm | aus S235JR (St37-2), im Vollbad feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     9687-23.29293125.7
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     23.29293125.7
EAN/GTIN:
     4251412900525
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
fenau gitterrost
Garagen-Gitterrost | Maße: 290x290x25 mm 30/10 mm | aus S235JR (St37-2), im Vollbad feuerverzinkt



[ Technische Details ] S235JR (St37-2), im Vollbad feuerverzinkt

[ Spezifische Details ] Länge (Tragstabrichtung): 290 mm Breite (Füllstabrichtung): 290 mm Rosthöhe: 25 mm, Tragstab (Höhe/Materialstärke): 25/2 mm Maschenweite: 30/10 mm

[ weitere Spezifische Details ] mit Einfassung U-Profil Zulässige Radlast: 7,00 kN

[ Hinweis zur Anwendung ] Achtung: Tragstabenden müssen aufliegen!

Weitere Suchbegriffe: gitterrost, gitterroststufen, kellerschachtabdeckung, lichtschachtabdeckung, Abdeckung Lichtschacht, Lichtschachtabdeckung, Gitterroste verzinkt, Gitterroste kaufen, Edelstahl Gitterrost
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fenau
26.S-KETTE-M.7
ab € 10,06*
Zubehör
Fenau
26.S-KETTE3010.7
ab € 13,48*
Zubehör
Fenau
26.DKLEMME02.7
ab € 2,03*
Zubehör
Fenau
26.KLEMME02.7
ab € 1,28*
Zubehör
Fenau
26.OBERTEIL3010.7
ab € 0,47*
Zubehör
Fenau
23.303025.7
ab € 13,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.